Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIBA - G-Sich. F flink 5x20mm 250V ''H'' 10A IEC60127-2/1 Keramik

SIBA
kopierenkopieren
SIBA - G-Sich. F flink 5x20mm 250V ''H'' 10A IEC60127-2/1 Keramik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000733.10

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Auslösecharakteristik - flink (F)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028854012891

Sonepar Artikelnummer

120531217

Hersteller Artikelnummer

7000733.10

Hersteller Typ

7000733.10

Hersteller Artikel Nr.:

7000733.10

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

10 A

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.001 kg

G-Sich. F flink 5x20mm 250V "H" 10A IEC60127-2/1 Keramik