Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIBA - G-Sich. F flink 5x25mm 450V

SIBA
kopierenkopieren
SIBA - G-Sich. F flink 5x25mm 450V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7008913.2

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - 5x25 mm

  • Bemessungsstrom - 2 A

  • Spannungsart - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028854071034

Sonepar Artikelnummer

120536576

Hersteller Artikelnummer

7008913.2

Hersteller Typ

7008913.2

Hersteller Artikel Nr.:

7008913.2

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

5x25 mm

Bemessungsstrom:

2 A

Spannungsart:

AC/DC

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

1.1 W

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.001 kg

G-Sich. F flink 5x25mm 450V 2A VG88851 Keramik mit Melder