Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIBA - G-Sich. F flink 6,35x32mm 600V

SIBA
kopierenkopieren
SIBA - G-Sich. F flink 6,35x32mm 600V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7009463.5

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85361010

  • Gewicht - 0.002 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028854071423

Sonepar Artikelnummer

120536601

Hersteller Artikelnummer

7009463.5

Hersteller Typ

7009463.5

Hersteller Artikel Nr.:

7009463.5

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.002 kg

G-Sich. F flink 6,35x32mm 600V 5A Keramik Sondertype