SIBA - G-Sich. Halter offen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7100126.
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028854018671
Sonepar Artikelnummer
120536553
Hersteller Artikelnummer
7100126.
Hersteller Typ
7100126.
Hersteller Artikel Nr.:
7100126.
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
G-Sich. Halter offen 6,3A für Sich. 5x20 250V


