Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIBA - G-Sich. M mittelträge 5x20mm 250V

SIBA
kopierenkopieren
SIBA - G-Sich. M mittelträge 5x20mm 250V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000702.0,63

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85361010

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028854010347

Sonepar Artikelnummer

120536497

Hersteller Artikelnummer

7000702.0,63

Hersteller Typ

7000702.0,63

Hersteller Artikel Nr.:

7000702.0,63

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.001 kg

G-Sich. M mittelträge 5x20mm 250V 0,63A (DIN41571-2) "G" Keramik