Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIBA - G-Sich. M mittelträge 5x20mm 250V

SIBA
kopierenkopieren
SIBA - G-Sich. M mittelträge 5x20mm 250V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000702.2

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 2 A

  • Auslösecharakteristik - mittelträge (MT)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028854010545

Sonepar Artikelnummer

120536498

Hersteller Artikelnummer

7000702.2

Hersteller Typ

7000702.2

Hersteller Artikel Nr.:

7000702.2

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

2 A

Auslösecharakteristik:

mittelträge (MT)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.001 kg

G-Sich. M mittelträge 5x20mm 250V 2A (DIN41571-2) "G" Keramik