Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIBA - G-Sich. mit Kontaktm. 60V

SIBA
kopierenkopieren
SIBA - G-Sich. mit Kontaktm.  60V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7001908.1

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85361010

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 15 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028854069697

Sonepar Artikelnummer

120536577

Hersteller Artikelnummer

7001908.1

Hersteller Typ

7001908.1

Hersteller Artikel Nr.:

7001908.1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.001 kg

G-Sich. mit Kontaktm. 60V 1A DIN41572 durchs.