Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIBA - G-Sich. T träge 6,3x32mm 440V

SIBA
kopierenkopieren
SIBA - G-Sich. T träge 6,3x32mm 440V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7006565.20

  • Größe - 6,3x32 mm

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Auslösecharakteristik - träge (T)

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028854017797

Sonepar Artikelnummer

120536504

Hersteller Artikelnummer

7006565.20

Hersteller Typ

7006565.20

Hersteller Artikel Nr.:

7006565.20

Größe:

6,3x32 mm

Bemessungsstrom:

20 A

Auslösecharakteristik:

träge (T)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.003 kg

G-Sich. T träge 6,3x32mm 440V 20A Keramik