Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIBA - G-Sicherung flink 5x20mm 250V 4A

SIBA
kopierenkopieren
SIBA - G-Sicherung flink 5x20mm 250V 4A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000401.4

  • Ausführung - Glassicherung

  • Größe - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 4 A

  • Auslösecharakteristik - flink (F)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028854008733

Sonepar Artikelnummer

120067693

Hersteller Artikelnummer

7000401.4

Hersteller Typ

G-SICH. DIN 4A F

Hersteller Artikel Nr.:

7000401.4

Ausführung:

Glassicherung

Größe:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

4 A

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.001 kg

Glasrohrsicherung 5x20 mm, flink (F), DIN-Ausführung, 250 V, 4 A. Zylindrische Kleinsicherung in DIN-konformer Ausführung für den Schutz elektronischer Schaltungen. Auslösecharakteristik flink (F) gemäß IEC 60127-2. Hersteller SIBA.