Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIBA - G-Sicherung flink 5x20mm 250V H0,125A

SIBA
kopierenkopieren
SIBA - G-Sicherung flink 5x20mm 250V H0,125A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000733.0,125

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 0.125 A

  • Spannungsart - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028854012648

Sonepar Artikelnummer

120269230

Hersteller Artikelnummer

7000733.0,125

Hersteller Typ

GSICH.5X20 0,125AF

Hersteller Artikel Nr.:

7000733.0,125

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

0.125 A

Spannungsart:

AC/DC

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

0.3 W

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.001 kg

Zylindrische Sicherung flink 5×20 mm, 250 V, H 0,125 A (7000733.0,125). Feinsicherung flink nach IEC 60127, 5×20 mm, Nennspannung 250 V, Nennstrom H 0,125 A. Hersteller SIBA.