Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIBA - G-Sicherung flink 5x20mm 250V H12,5A

SIBA
kopierenkopieren
SIBA - G-Sicherung flink 5x20mm 250V H12,5A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000733.12,5

  • Ausführung - Glassicherung

  • Größe - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 12.5 A

  • Auslösecharakteristik - flink (F)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028854012914

Sonepar Artikelnummer

120067722

Hersteller Artikelnummer

7000733.12,5

Hersteller Typ

GSICH.5X20 12,5AF

Hersteller Artikel Nr.:

7000733.12,5

Ausführung:

Glassicherung

Größe:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

12.5 A

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.001 kg

Glasrohrsicherung 5x20 mm, flink (F), 250 V, 12,5 A (H-Ausführung, erhöhter Nennstrom). Zylindrische Kleinsicherung für den Schutz von Geräten mit erhöhtem Anlaufstrom. Abmessung 5x20 mm gemäß IEC 60127-2. Hersteller SIBA.