Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIBA - G-Sicherung flink 5x20mm 250V L0,08A

SIBA
kopierenkopieren
SIBA - G-Sicherung flink 5x20mm 250V L0,08A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000134.0,08

  • Ausführung - Glassicherung

  • Größe - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 0.08 A

  • Spannungsart - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028854011955

Sonepar Artikelnummer

120060056

Hersteller Artikelnummer

7000134.0,08

Hersteller Typ

GSICH.5X20 0,08AF

Hersteller Artikel Nr.:

7000134.0,08

Ausführung:

Glassicherung

Größe:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

0.08 A

Spannungsart:

AC/DC

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

0.4 W

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.001 kg

Glasrohrsicherung 5x20 mm, flink (F), 250 V, 0,08 A. Zylindrische Kleinsicherung für den Schutz elektronischer Geräte und Schaltungen vor Überstrom. Abmessung 5x20 mm gemäß IEC 60127-2, Auslösecharakteristik flink (F). Hersteller SIBA.