Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIBA - G-Sicherung flink 5x20mm 250V L1,4A

SIBA
kopierenkopieren
SIBA - G-Sicherung flink 5x20mm 250V L1,4A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000134.1,4

  • Ausführung - Glassicherung

  • Größe - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 1.4 A

  • Auslösecharakteristik - flink (F)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028854012303

Sonepar Artikelnummer

120060069

Hersteller Artikelnummer

7000134.1,4

Hersteller Typ

GSICH.5X20 1,4AF

Hersteller Artikel Nr.:

7000134.1,4

Ausführung:

Glassicherung

Größe:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

1.4 A

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.001 kg

Glasrohrsicherung 5x20 mm, flink (F), 250 V, 1,4 A. Zylindrische Kleinsicherung für den Schutz elektronischer Geräte und Schaltungen vor Überstrom. Abmessung 5x20 mm gemäß IEC 60127-2, Auslösecharakteristik flink (F). Hersteller SIBA.