Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIBA - G-Sicherung flink 5x25mm 250V 0,16A

SIBA
kopierenkopieren
SIBA - G-Sicherung flink 5x25mm 250V 0,16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000234.0,16

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85361010

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028854008887

Sonepar Artikelnummer

120067670

Hersteller Artikelnummer

7000234.0,16

Hersteller Typ

GSICH.5X25 0,16AF

Hersteller Artikel Nr.:

7000234.0,16

Bemessungsstrom:

16 A

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.001 kg

Glasrohrsicherung 5x25 mm, flink (F), 250 V, 0,16 A. Zylindrische Kleinsicherung für den Schutz elektronischer Geräte und Schaltungen. Abmessung 5x25 mm, Auslösecharakteristik flink (F) gemäß IEC 60127-2. Hersteller SIBA.