Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIBA - G-Sicherung flink 5x25mm 250V 1,25A

SIBA
kopierenkopieren
SIBA - G-Sicherung flink 5x25mm 250V 1,25A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000234.1,25

  • Ausführung - Glassicherung

  • Größe - 5x25 mm

  • Bemessungsstrom - 1.25 A

  • Auslösecharakteristik - flink (F)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028854008986

Sonepar Artikelnummer

120067679

Hersteller Artikelnummer

7000234.1,25

Hersteller Typ

GSICH.5X25 1,25AF

Hersteller Artikel Nr.:

7000234.1,25

Ausführung:

Glassicherung

Größe:

5x25 mm

Bemessungsstrom:

1.25 A

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.001 kg

Glasrohrsicherung 5x25 mm, flink (F), 250 V, 1,25 A. Zylindrische Kleinsicherung für den Schutz elektronischer Geräte und Schaltungen. Abmessung 5x25 mm, Auslösecharakteristik flink (F) gemäß IEC 60127-2. Hersteller SIBA.