Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIBA - G-Sicherung flink 5x25mm 250V 3,15A mit Melder

SIBA
kopierenkopieren
SIBA - G-Sicherung flink 5x25mm 250V 3,15A mit Melder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7001004.3,15

  • Ausführung - Glassicherung

  • Größe - 5x25 mm

  • Bemessungsstrom - 3.15 A

  • Auslösecharakteristik - flink (F)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028854009150

Sonepar Artikelnummer

120067728

Hersteller Artikelnummer

7001004.3,15

Hersteller Typ

GSICH.5X25 3,15AFM

Hersteller Artikel Nr.:

7001004.3,15

Ausführung:

Glassicherung

Größe:

5x25 mm

Bemessungsstrom:

3.15 A

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.012 kg

Glasrohrsicherung 5x25 mm, flink (F), 250 V, 3,15 A, mit Schmelzkontrollmelder. Zylindrische Kleinsicherung mit integriertem Melder zur optischen Auslöseanzeige. Abmessung 5x25 mm, Auslösecharakteristik flink (F) gemäß IEC 60127-2. Hersteller SIBA.