Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIBA - G-Sicherung flink 5x30mm 500V 0,63A

SIBA
kopierenkopieren
SIBA - G-Sicherung flink 5x30mm 500V 0,63A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000334.0,63

  • Ausführung - Glassicherung

  • Größe - 5x30 mm

  • Bemessungsstrom - 0.63 A

  • Auslösecharakteristik - flink (F)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028854009327

Sonepar Artikelnummer

120269225

Hersteller Artikelnummer

7000334.0,63

Hersteller Typ

GSICH.5X30 0,63AF

Hersteller Artikel Nr.:

7000334.0,63

Ausführung:

Glassicherung

Größe:

5x30 mm

Bemessungsstrom:

0.63 A

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.011 kg

Zylindrische Sicherung flink 5×30 mm, 500 V, 0,63 A (7000334.0,63). Feinsicherung flink nach IEC 60127, 5×30 mm, Nennspannung 500 V, Nennstrom 0,63 A. Hersteller SIBA.