Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIBA - G-Sicherung flink 6,35x32 mm 250V 1A

SIBA
kopierenkopieren
SIBA - G-Sicherung flink 6,35x32 mm 250V 1A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7005960.1

  • Ausführung - Glassicherung

  • Größe - 6,3x32 mm

  • Bemessungsstrom - 1 A

  • Spannungsart - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028854016585

Sonepar Artikelnummer

120061354

Hersteller Artikelnummer

7005960.1

Hersteller Typ

GSICH635X32 1AF

Hersteller Artikel Nr.:

7005960.1

Ausführung:

Glassicherung

Größe:

6,3x32 mm

Bemessungsstrom:

1 A

Spannungsart:

AC/DC

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

0.5 W

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.002 kg

Glasrohrsicherung 6,35x32 mm, flink (F), 250 V, 1 A. Zylindrische Kleinsicherung für den Schutz von Geräten und Anlagen vor Überstrom. Abmessung 6,35x32 mm, Auslösecharakteristik flink (F) gemäß IEC 60127-2. Hersteller SIBA.