Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIBA - G-Sicherung flink 6,35x32mm 250V 0,063A

SIBA
kopierenkopieren
SIBA - G-Sicherung flink 6,35x32mm 250V 0,063A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7005960.0,063

  • Ausführung - Glassicherung

  • Größe - 6,3x32 mm

  • Bemessungsstrom - 0.063 A

  • Spannungsart - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028854016424

Sonepar Artikelnummer

120067750

Hersteller Artikelnummer

7005960.0,063

Hersteller Typ

GSICH635X32 0,063AF

Hersteller Artikel Nr.:

7005960.0,063

Ausführung:

Glassicherung

Größe:

6,3x32 mm

Bemessungsstrom:

0.063 A

Spannungsart:

AC/DC

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

0.5 W

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.002 kg

Glasrohrsicherung 6,35x32 mm, flink (F), 250 V, 0,063 A. Zylindrische Kleinsicherung für den Schutz von Geräten und Anlagen vor Überstrom. Abmessung 6,35x32 mm, Auslösecharakteristik flink (F) gemäß IEC 60127-2. Hersteller SIBA.