Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIBA - G-Sicherung mitteltraege 5x20mm 250V 5A

SIBA
kopierenkopieren
SIBA - G-Sicherung mitteltraege 5x20mm 250V 5A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000402.5

  • Ausführung - Glassicherung

  • Größe - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 5 A

  • Auslösecharakteristik - mittelträge (MT)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028854010194

Sonepar Artikelnummer

120067701

Hersteller Artikelnummer

7000402.5

Hersteller Typ

GSICH.5X20 5AMT

Hersteller Artikel Nr.:

7000402.5

Ausführung:

Glassicherung

Größe:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

5 A

Auslösecharakteristik:

mittelträge (MT)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.001 kg

G-Sicherung mittelträge 5x20mm 250V 5A