Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIBA - G-Sicherung mitteltraege 5x20mm 250V 6,3A

SIBA
kopierenkopieren
SIBA - G-Sicherung mitteltraege 5x20mm 250V 6,3A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000402.6,3

  • Ausführung - Glassicherung

  • Größe - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 6.3 A

  • Auslösecharakteristik - mittelträge (MT)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028854010217

Sonepar Artikelnummer

120067702

Hersteller Artikelnummer

7000402.6,3

Hersteller Typ

GSICH.5X20 6,3AMT

Hersteller Artikel Nr.:

7000402.6,3

Ausführung:

Glassicherung

Größe:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

6.3 A

Auslösecharakteristik:

mittelträge (MT)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.001 kg

G-Sicherung mittelträge 5x20mm 250V 6,3A