Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIBA - G-Sicherung mitteltraege 5x25mm 250V 0,05A

SIBA
kopierenkopieren
SIBA - G-Sicherung mitteltraege 5x25mm 250V 0,05A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000202.0,05

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 5 A

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85361010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028854010712

Sonepar Artikelnummer

120067652

Hersteller Artikelnummer

7000202.0,05

Hersteller Typ

GSICH.5X25 0,05AMT

Hersteller Artikel Nr.:

7000202.0,05

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

5 A

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.001 kg

G-Sicherung mittelträge 5x25mm 250V 0,05A