Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIBA - G-Sicherung mitteltraege 5x25mm 250V 0,5A mit Melder

SIBA
kopierenkopieren
SIBA - G-Sicherung mitteltraege 5x25mm 250V 0,5A mit Melder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7001005.0,5

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - 5x25 mm

  • Bemessungsstrom - 0.5 A

  • Spannungsart - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028854011085

Sonepar Artikelnummer

120067735

Hersteller Artikelnummer

7001005.0,5

Hersteller Typ

GSICH.5X25 0,5AMTM

Hersteller Artikel Nr.:

7001005.0,5

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

5x25 mm

Bemessungsstrom:

0.5 A

Spannungsart:

AC/DC

Auslösecharakteristik:

mittelträge (MT)

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

0.2 W

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.012 kg

G-Sicherung mittelträge 5x25mm 250V 0,5A mit Melder