Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIBA - G-Sicherung mitteltraege 5x25mm 250V 3,15A

SIBA
kopierenkopieren
SIBA - G-Sicherung mitteltraege 5x25mm 250V 3,15A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000502.3,15

  • Ausführung - Glassicherung

  • Größe - 5x25 mm

  • Bemessungsstrom - 3.15 A

  • Auslösecharakteristik - mittelträge (MT)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028854010941

Sonepar Artikelnummer

120067717

Hersteller Artikelnummer

7000502.3,15

Hersteller Typ

GSICH.5X25 3,15AMT

Hersteller Artikel Nr.:

7000502.3,15

Ausführung:

Glassicherung

Größe:

5x25 mm

Bemessungsstrom:

3.15 A

Auslösecharakteristik:

mittelträge (MT)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.011 kg

G-Sicherung mittelträge 5x25mm 250V 3,15A