Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIBA - G-Sicherung traege 500V 0,25A 6,35x32 mm

SIBA
kopierenkopieren
SIBA - G-Sicherung traege 500V 0,25A 6,35x32 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7006565.0,25

  • Ausführung - Glassicherung

  • Größe - 6,3x32 mm

  • Bemessungsstrom - 0.25 A

  • Auslösecharakteristik - träge (T)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028854017629

Sonepar Artikelnummer

120270666

Hersteller Artikelnummer

7006565.0,25

Hersteller Typ

GSICH635X32 0,25AT

Hersteller Artikel Nr.:

7006565.0,25

Ausführung:

Glassicherung

Größe:

6,3x32 mm

Bemessungsstrom:

0.25 A

Auslösecharakteristik:

träge (T)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.003 kg

G-Sicherung träge 500V 0,25A 6,35x32 mm