Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIBA - G-Sicherung traege 5x20mm 250V 8A

SIBA
kopierenkopieren
SIBA - G-Sicherung traege 5x20mm 250V 8A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000403.8

  • Ausführung - Glassicherung

  • Größe - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 8 A

  • Auslösecharakteristik - träge (T)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028854011771

Sonepar Artikelnummer

120067712

Hersteller Artikelnummer

7000403.8

Hersteller Typ

GSICH.5X20 8ATS

Hersteller Artikel Nr.:

7000403.8

Ausführung:

Glassicherung

Größe:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

8 A

Auslösecharakteristik:

träge (T)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.001 kg

G-Sicherung träge 5x20mm 250V 8A