Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIBA - G-Sicherung traege 5x20mm 250V L0,05A

SIBA
kopierenkopieren
SIBA - G-Sicherung traege 5x20mm 250V L0,05A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000135.0,05

  • Ausführung - Glassicherung

  • Größe - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 0.05 A

  • Auslösecharakteristik - träge (T)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4028854013164

Sonepar Artikelnummer

120060083

Hersteller Artikelnummer

7000135.0,05

Hersteller Typ

GSICH.5X20 0,05ATR

Hersteller Artikel Nr.:

7000135.0,05

Ausführung:

Glassicherung

Größe:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

0.05 A

Auslösecharakteristik:

träge (T)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.001 kg

G-Sicherung träge 5x20mm 250V L0,05A