Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIBA - G-Sicherung traege 5x20mm 250V L0,4A

SIBA
kopierenkopieren
SIBA - G-Sicherung traege 5x20mm 250V L0,4A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000135.0,4

  • Ausführung - Glassicherung

  • Größe - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 0.4 A

  • Spannungsart - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4028854013423

Sonepar Artikelnummer

120060088

Hersteller Artikelnummer

7000135.0,4

Hersteller Typ

GSICH.5X20 0,4ATR

Hersteller Artikel Nr.:

7000135.0,4

Ausführung:

Glassicherung

Größe:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

0.4 A

Spannungsart:

AC/DC

Auslösecharakteristik:

träge (T)

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

0.2 W

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.001 kg

G-Sicherung träge 5x20mm 250V L0,4A