Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIBA - G-Sicherung traege 6,35x32mm 20A 250V

SIBA
kopierenkopieren
SIBA - G-Sicherung traege 6,35x32mm 20A 250V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7005961.20

  • Ausführung - Glassicherung

  • Größe - 6,3x32 mm

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Spannungsart - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4028854017490

Sonepar Artikelnummer

120067795

Hersteller Artikelnummer

7005961.20

Hersteller Typ

GSICH635X32 20AT

Hersteller Artikel Nr.:

7005961.20

Ausführung:

Glassicherung

Größe:

6,3x32 mm

Bemessungsstrom:

20 A

Spannungsart:

AC/DC

Auslösecharakteristik:

träge (T)

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

4 W

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.002 kg

G-Sicherung träge 6,35x32mm 20A 250V