Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIBA - G-Sicherung ultra-rapid 5x20mm 250V 0,2A

SIBA
kopierenkopieren
SIBA - G-Sicherung ultra-rapid 5x20mm 250V 0,2A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000140.0,2

  • Ausführung - Glassicherung

  • Größe - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 0.2 A

  • Auslösecharakteristik - superflink (FF)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028854068645

Sonepar Artikelnummer

120067633

Hersteller Artikelnummer

7000140.0,2

Hersteller Typ

GSICH.5X20 0,2AFF

Hersteller Artikel Nr.:

7000140.0,2

Ausführung:

Glassicherung

Größe:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

0.2 A

Auslösecharakteristik:

superflink (FF)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.001 kg

Glasrohrsicherung 5x20 mm, ultra-rapid (FF), 250 V, 0,2 A. Zylindrische Kleinsicherung mit sehr schneller Auslösecharakteristik für den Schutz empfindlicher Halbleiterbauteile und Leistungselektronik. Abmessung 5x20 mm gemäß IEC 60127-2. Hersteller SIBA.