Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIBA - G-Sicherung ultra-rapid AC700V, DC500V 0,16A 6,35x32mm

SIBA
kopierenkopieren
SIBA - G-Sicherung ultra-rapid AC700V, DC500V 0,16A 6,35x32mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7012540.0,16

  • Ausführung - Glassicherung

  • Größe - 6,3x32 mm

  • Bemessungsstrom - 0.16 A

  • Auslösecharakteristik - superflink (FF)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028854071614

Sonepar Artikelnummer

120067801

Hersteller Artikelnummer

7012540.0,16

Hersteller Typ

GSICH635X32 0,16AFF

Hersteller Artikel Nr.:

7012540.0,16

Ausführung:

Glassicherung

Größe:

6,3x32 mm

Bemessungsstrom:

0.16 A

Auslösecharakteristik:

superflink (FF)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.003 kg

Glasrohrsicherung 6,35x32 mm, ultra-rapid (FF), AC700V, DC500V, 0,16 A. Zylindrische Kleinsicherung mit sehr schneller Auslösecharakteristik für den Schutz empfindlicher Halbleiterbauteile und Leistungselektronik. Abmessung 6,35x32 mm gemäß IEC 60127-2. Hersteller SIBA.