SIBA - G-UR-DMI-Sich. FF AC/DC1000V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7017240.1,6
Ausführung - Glassicherung
Größe - 6,3x32 mm
Bemessungsstrom - 1.6 A
Auslösecharakteristik - flink (F)
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028854072284
Sonepar Artikelnummer
120536495
Hersteller Artikelnummer
7017240.1,6
Hersteller Typ
7017240.1,6
Hersteller Artikel Nr.:
7017240.1,6
Ausführung:
Glassicherung
Größe:
6,3x32 mm
Bemessungsstrom:
1.6 A
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.003 kg


