Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIBA - Glasrohrsicherung 5x20mm 'T' 250V, L0,63A

SIBA
kopierenkopieren
SIBA - Glasrohrsicherung 5x20mm 'T' 250V, L0,63A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000135.0,63

  • Ausführung - Glassicherung

  • Größe - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 0.63 A

  • Spannungsart - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4028854013492

Sonepar Artikelnummer

120060078

Hersteller Artikelnummer

7000135.0,63

Hersteller Typ

GSICH.5X20 0,63ATR

Hersteller Artikel Nr.:

7000135.0,63

Ausführung:

Glassicherung

Größe:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

0.63 A

Spannungsart:

AC/DC

Auslösecharakteristik:

träge (T)

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

0.2 W

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.001 kg

Glasrohrsicherung 5x20 mm, träge (T), 250 V, 0,63 A. Zylindrische Kleinsicherung für den Schutz elektronischer Geräte und Schaltungen vor Überstrom. Abmessung 5x20 mm gemäß IEC 60127-2, Auslösecharakteristik träge (T). Hersteller SIBA.