Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIBA - Glasrohrsicherung 5x20mm 'T' 250V, L12,5A

SIBA
kopierenkopieren
SIBA - Glasrohrsicherung 5x20mm 'T' 250V, L12,5A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000135.12,5

  • Ausführung - Glassicherung

  • Größe - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 12.5 A

  • Auslösecharakteristik - träge (T)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028854013720

Sonepar Artikelnummer

120064359

Hersteller Artikelnummer

7000135.12,5

Hersteller Typ

GSICH.5X20 12,5ATR

Hersteller Artikel Nr.:

7000135.12,5

Ausführung:

Glassicherung

Größe:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

12.5 A

Auslösecharakteristik:

träge (T)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.001 kg

Glasrohrsicherung 5x20 mm, träge (T), 250 V, 12,5 A. Zylindrische Kleinsicherung für den Schutz elektronischer Geräte und Schaltungen vor Überstrom. Abmessung 5x20 mm gemäß IEC 60127-2, Auslösecharakteristik träge (T). Hersteller SIBA.