Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIBA - HHD-Sich. 80A

SIBA
kopierenkopieren
SIBA - HHD-Sich. 80A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3009913.80

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85351000

  • Gewicht - 2.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028854053429

Sonepar Artikelnummer

120801031

Hersteller Artikelnummer

3009913.80

Hersteller Typ

3009913.80

Hersteller Artikel Nr.:

3009913.80

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85351000

Gewicht:

2.000 kg

Sicherungseinsatz für Innen- und Freiluftanwendung in luft- und gasisolierten Mittelspannungsanlagen