Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIBA - HHD-Sich. ''e''=442 mm 10/24kV SSK

SIBA
kopierenkopieren
SIBA - HHD-Sich. ''e''=442 mm  10/24kV SSK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3001443.63

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85351000

  • Gewicht - 3.750 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028854052422

Sonepar Artikelnummer

120536494

Hersteller Artikelnummer

3001443.63

Hersteller Typ

3001443.63

Hersteller Artikel Nr.:

3001443.63

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85351000

Gewicht:

3.750 kg

HHD-Sich. "e"=442 mm 10/24kV SSK 63 A DIN43625 mit Schlagstift