Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIBA - HHD-Sich. ''e''=442 mm 10/24kV SSK

SIBA
kopierenkopieren
SIBA - HHD-Sich. ''e''=442 mm  10/24kV SSK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3002243.100

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85351000

  • Gewicht - 5.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028854053085

Sonepar Artikelnummer

120536511

Hersteller Artikelnummer

3002243.100

Hersteller Typ

3002243.100

Hersteller Artikel Nr.:

3002243.100

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85351000

Gewicht:

5.700 kg

HHD-Sich. "e"=442 mm 10/24kV SSK 100A DIN43625 mit Schlagstift