Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIBA - HHD-Sich. ''e''=442 mm 10/24kV TB

SIBA
kopierenkopieren
SIBA - HHD-Sich. ''e''=442 mm  10/24kV TB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3000613.25

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Bemessungsspannung - 24 kV

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

  • Anwendung - primärseitiger Transformatorschutz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028854050954

Sonepar Artikelnummer

120536506

Hersteller Artikelnummer

3000613.25

Hersteller Typ

3000613.25

Hersteller Artikel Nr.:

3000613.25

Bemessungsstrom:

25 A

Bemessungsspannung:

24 kV

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Anwendung:

primärseitiger Transformatorschutz

Spannungsart:

AC

Abschaltleistung:

63 kA

Länge:

442 mm

Durchmesser:

53 mm

Performance-Kategorie nach IEC 60282-1:

Teilbereich

Standard:

DIN

Auslösecharakteristik:

sonstige

Installationstechnik:

Luft

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85351000

Gewicht:

2.300 kg

HHD-Sich. "e"=442 mm 10/24kV TB 25A DIN43625 mit Schlagstift