SIBA - NH-Aufsteckgr. mit Stulpe Gr.000-4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2200105.
Verlängertes Aufsatzstück - Nein
Mit Handschuh - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85472000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028854049262
Sonepar Artikelnummer
120536508
Hersteller Artikelnummer
2200105.
Hersteller Typ
2200105.
Hersteller Artikel Nr.:
2200105.
Verlängertes Aufsatzstück:
Nein
Mit Handschuh:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.630 kg
NH-Aufsteckgr. mit Stulpe Gr.000-4 1000V Grifflaschenm.47-65mm


