SIBA - NH-Sich. aM Gr.00 DIN43620

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2020908.100
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 100 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028854026546
Sonepar Artikelnummer
120536579
Hersteller Artikelnummer
2020908.100
Hersteller Typ
2020908.100
Hersteller Artikel Nr.:
2020908.100
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH00
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
5.9 W
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.154 kg


