Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIBA - NH-Sich. aM Gr.00 DIN43620 160A 690V Kombimelder

SIBA
kopierenkopieren
SIBA - NH-Sich.  aM  Gr.00  DIN43620 160A  690V Kombimelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2020908.160

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00

  • Spannungsart - AC/DC

  • Bemessungsstrom - 160 A

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028854080685

Sonepar Artikelnummer

120437261

Hersteller Artikelnummer

2020908.160

Hersteller Typ

2020908.160

Hersteller Artikel Nr.:

2020908.160

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH00

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsstrom:

160 A

Bemessungsspannung AC:

690 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

Nein

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

10.9 W

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.154 kg

NH-Sich. aM Gr.00 DIN43620 160A 690V Kombimelder