SIBA - NH-Sich. aM Gr.000 DIN43620

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2047708.32
Bemessungsstrom - 32 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85361050
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028854036699
Sonepar Artikelnummer
120536581
Hersteller Artikelnummer
2047708.32
Hersteller Typ
2047708.32
Hersteller Artikel Nr.:
2047708.32
Bemessungsstrom:
32 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.110 kg


