SIBA - NH-Sich. aM Gr.000 DIN43620

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2047708.40
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Bemessungsstrom - 40 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Ausführung Kennmelder - Kombikennmelder
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028854036729
Sonepar Artikelnummer
120536589
Hersteller Artikelnummer
2047708.40
Hersteller Typ
2047708.40
Hersteller Artikel Nr.:
2047708.40
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Bemessungsstrom:
40 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.110 kg


