SIBA - NH-Sich. aM Gr.000 DIN43620

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2047708.50
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 50 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028854036743
Sonepar Artikelnummer
120536590
Hersteller Artikelnummer
2047708.50
Hersteller Typ
2047708.50
Hersteller Artikel Nr.:
2047708.50
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2.8 W
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.110 kg


