Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIBA - NH-Sich. gG Gr.00 125A

SIBA
kopierenkopieren
SIBA - NH-Sich. gG Gr.00 125A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2020913.125

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsstrom - 125 A

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028854026614

Sonepar Artikelnummer

120801023

Hersteller Artikelnummer

2020913.125

Hersteller Typ

2020913.125

Hersteller Artikel Nr.:

2020913.125

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH00

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

125 A

Bemessungsspannung AC:

690 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

Nein

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

10.5 W

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.210 kg

SIBA NH-Sicherung gG Gr. 00, 125 A (2.020.913.125). Standardsicherungseinsatz für Niederspannungs-Verteilanlagen, gG-Charakteristik für den Leitungs- und Betriebsmittelschutz.