Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIBA - NH-Sich. gG Gr.00 125A 400V Kombimelder

SIBA
kopierenkopieren
SIBA - NH-Sich. gG Gr.00 125A 400V Kombimelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2026213.125

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85361090

  • Gewicht - 0.154 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121285744

Hersteller Artikelnummer

2026213.125

Hersteller Typ

2026213125

Hersteller Artikel Nr.:

2026213.125

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.154 kg

NH-Sich. gG Gr.00 NH 00 125A 400V Kombimelder