SIBA - NH-Sich. gG Gr.00 DIN43620

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2044813.125
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00
Bemessungsstrom - 125 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder - Kombikennmelder
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028854035227
Sonepar Artikelnummer
120536582
Hersteller Artikelnummer
2044813.125
Hersteller Typ
2044813.125
Hersteller Artikel Nr.:
2044813.125
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH00
Bemessungsstrom:
125 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.154 kg


