Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIBA - NH-Sich. gG Gr.000 32A 400V Kombimelder

SIBA
kopierenkopieren
SIBA - NH-Sich. gG Gr.000 32A 400V Kombimelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2026113.32

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85361050

  • Gewicht - 0.120 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121285741

Hersteller Artikelnummer

2026113.32

Hersteller Typ

202611332

Hersteller Artikel Nr.:

2026113.32

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.120 kg

NH-Sich. gG Gr.000 NH 000 32A 400V Kombimelder