SIBA - NH-Sich. gG Gr.000 DIN43620

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2044713.63
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Bemessungsstrom - 63 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder - Kombikennmelder
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028854035197
Sonepar Artikelnummer
120536525
Hersteller Artikelnummer
2044713.63
Hersteller Typ
2044713.63
Hersteller Artikel Nr.:
2044713.63
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Bemessungsstrom:
63 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.125 kg


