SIBA - NH-Sich. gG Gr.000 DIN43620

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2043813.100
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Bemessungsstrom - 100 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder - Kombikennmelder
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028854033735
Sonepar Artikelnummer
120536527
Hersteller Artikelnummer
2043813.100
Hersteller Typ
2043813.100
Hersteller Artikel Nr.:
2043813.100
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Bemessungsstrom:
100 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.120 kg


